« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 504012 - Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø12
Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø12 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 504012
Référence Sonepar : 00928506868
EAN : 3523830051778
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5040 mm MF 45° 12 mm