« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 5041108 - Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø108
Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø108 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 5041108
Référence Sonepar : 00928005078
EAN : 3523830050788
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5041 mm FF 45° 108 mm