« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 504176 - Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø76
Courbe 45° 5041 Cu-FF Ø76 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 504176
Référence Sonepar : 00928005076
EAN : 3523830050764
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5041 mm FF 45° 76 mm