• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - ATC2 - Aquastat de réglage 0°/90° 100

  • Aquastat de réglage 0° à 90°C Plgr 100mmIP40
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : ATC2
    • Référence Sonepar : 00928505417
    • EAN : 3523830000295
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aquastat à plongeur simple Thermador 0°C/90°C fileté 1/2", plongeur de 100 mm

•Les Atouts de l'article:

Aquastat à plongeur simple Thermador 0°C/90°C fileté 1/2", plongeur de 100 mm