« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - BD036NE - bras dche mur.carre 350m noire
bras de douche mural carre 350mm noire code usine : bd036ne
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : BD036NE
Référence Sonepar : 00928008540
EAN : 3523830085407
Description
Bras de douche. Mural. Carré. Noir. 350mm. Tube 18mm
•Les Atouts de l'article:
Bras de douche. Mural. Carré. Noir. 350mm. Tube 18mm