• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - BECSI0800HE - Prép. ECS 800L INOX 1 Ech.

  • Préparateur ECS 800L INOX 1 Echangeur code 3103052010276
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : BECSI0800HE
    • Référence Sonepar : 00928009790
    • EAN : 3523830097905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ballon Préparateur ECS cuve Inox 800L avec 1 Echangeur Fixe 20,9 L 35,1 kW Isolation Fibre de Polyester jaquette amovible Classe C Thermador

•Les Atouts de l'article:

BALLON STOCKEUR SANITAIRE INOX 800L