• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - BECSI1500HE - Prép. ECS 1500L INOX 1 Ech.

  • Préparateur ECS 1500L INOX 1 Echangeur code 3103052010279
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : BECSI1500HE
    • Référence Sonepar : 00928009792
    • EAN : 3523830097929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ballon Préparateur ECS cuve Inox 1500L avec 1 Echangeur Fixe 30,7L 48,5 kW Isolation Fibre de Polyester jaquette amovible Classe C Thermador

•Les Atouts de l'article:

BALLON STOCKEUR SANITAIRE INOX 1500L