• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH5001238G - MAHANA Galbé 500X1238 514W

  • MAHANA Galbé 500X1238 Sèche-ServiettesAcier Blanc 514W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH5001238G
    • Référence Sonepar : 00928004232
    • EAN : 3523830042325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Galbé 500X1238 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 514W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH5001238G ; MAHANA Galbé 500X1238 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 514W ; THERMADOR