• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH5001496DC - MAHANA Droit Central 500x1496

  • MAHANA Raccordement Central 500x1496Sèche-Serviettes Acier Blanc 631W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH5001496DC
    • Référence Sonepar : 00928004817
    • EAN : 3523830048174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Raccordement Central 500x1496 ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2",entraxe 50 mm, fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Sèche-Serviettes Acier Blanc RAL9016 631W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH5001496DC ; MAHANA Raccordement Central 500x1496 ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2",entraxe 50 mm, fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Sèche-Serviettes Acier Blanc RAL9016 631W ; THERMADOR