• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH5001496G - MAHANA Galbé 500X1496 631W

  • MAHANA Galbé 500X1496 Sèche-ServiettesAcier Blanc 631W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH5001496G
    • Référence Sonepar : 00928004234
    • EAN : 3523830042349
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Galbé 500X1496 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 631W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH5001496G ; MAHANA Galbé 500X1496 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 631W ; THERMADOR