• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH500700DM - MAHANA Droit Mixte 500X700

  • MAHANA Droit Mixte 500X700 Acier BlancSèche-Serviette 301W + kit élec 300W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH500700DM
    • Référence Sonepar : 00928011107
    • EAN : 3523830111076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Droit Mixte 500X700 Acier Blanc RAL9016 ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes 301W + kit Elec 300W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH500700DM ; MAHANA Droit Mixte 500X700 Acier Blanc RAL9016 ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes 301W + kit Elec 300W ; THERMADOR