• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH5501845DE - MAHANA Drt élec.550x1845 1000W

  • MAHANA Droit électrique 550x1845 1000WSèche-Serviette Acier Blanc
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH5501845DE
    • Référence Sonepar : 00928004993
    • EAN : 3523830049935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Droit Electrique 550x1845 1000W ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes Acier Blanc RAL9016 ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH5501845DE ; MAHANA Droit Electrique 550x1845 1000W ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes Acier Blanc RAL9016 ; THERMADOR