• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH6001238G - MAHANA Galbé 600X1238 598W

  • MAHANA Galbé 600X1238 Sèche-ServiettesAcier Blanc 598W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH6001238G
    • Référence Sonepar : 00928004233
    • EAN : 3523830042332
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Galbé 600X1238 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 598W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH6001238G ; MAHANA Galbé 600X1238 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 598W ; THERMADOR