• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH6001775GM - MAHANA Galbé Mixte 600X1775

  • MAHANA Galbé Mixte 600X1775 Acier Blanc Sèche-Serviette 858W + kit élec 750W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH6001775GM
    • Référence Sonepar : 00928011114
    • EAN : 3523830111144
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Galbé Mixte 600X1775 Acier Blanc RAL9016 ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes 858W + kit Elec 750W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH6001775GM ; MAHANA Galbé Mixte 600X1775 Acier Blanc RAL9016 ; Pression 8 bar, Température 110°C, Fileté 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie: 5ans radiateur , 2ans kit elec ; Sèche-Serviettes 858W + kit Elec 750W ; THERMADOR