• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MAH7501775G - MAHANA Galbé 750X1775 1027W

  • MAHANA Galbé 750X1775 Sèche-ServiettesAcier Blanc 1027W
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MAH7501775G
    • Référence Sonepar : 00928005494
    • EAN : 3523830054946
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAHANA Galbé 750X1775 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 1027W ; THERMADOR

•Les Atouts de l'article:

MAH7501775G ; MAHANA Galbé 750X1775 Sèche-Serviettes ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Acier Blanc RAL9016 1027W ; THERMADOR