« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - MIX264060 - Miti. thermos. 1" F 40-60 °C
Mitigeur thermostatique MIXCAL 1" F 40-60 °C montage "L" code usine : 520640
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : MIX264060
Référence Sonepar : 00928507795
EAN : 8016615012507
Description
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 1" femelle plage d'utilisation : 40-60 °C montage en "L" Kvs : 2,75 m³/h Température maxi : 90 °C