« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - MTE152043 - Mitig MTE 1/2''MM 20-43°C
Mitigeur Thermostat. MTE 1/2''MM 20-43°C montage en L avec filtres et clapets
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : MTE152043
Référence Sonepar : 00928009907
EAN : 3523830099077
Description
MTE152043 Mitigeur thermostatique domestique 1/2"MM 20°C à 43°C avec filtres et clapets Tmax 90°C serie T36