« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - MTE153560 - Mitig MTE 1/2''MM 35-60°C
Mitigeur Thermostat MTE 1/2''MM 35-60°C montage en L avec filtres et clapets
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : MTE153560
Référence Sonepar : 00928009904
EAN : 3523830099046
Description
MTE153560 Mitigeur thermostatique domestique 1/2"MM 35°C à 60°C avec filtres et clapets Tmax 90°C serie T36