• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - MTE202043 - Mitigeur MTE 3/4''MM 20-43°C

  • Mitigeur Thermostat. MTE 3/4''MM 20-43°C montage en L avec filtres et clapets
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : MTE202043
    • Référence Sonepar : 00928009908
    • EAN : 3523830099084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mitigeur thermostatique domestique 3/4"MM 20°C à 43°C avec filtres et clapets Tmax 90°C serie T36

•Les Atouts de l'article:

MTE202043 Mitigeur thermostatique domestique 3/4"MM 20°C à 43°C avec filtres et clapets Tmax 90°C serie T36

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver