« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - R68126 - Réducteur de pression 681 1"
Réducteur de pression 681 1" Corps Bronze à raccord Union
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : R68126
Référence Sonepar : 00928505451
EAN : 3523830002831
Description
Réducteur de pression bronze av. filtre Thermador R68126 MM 1" 25 bar T°-10°C à +95°C - Livré sans manomètre.