• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - R68150 - Réducteur de pression 681 2"

  • Réducteur de pression 681 2" Corps Bronze à raccord Union
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : R68150
    • Référence Sonepar : 00928505454
    • EAN : 3523830002862
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réducteur de pression bronze av. filtre Thermador R68150 MM 2" 25 bar T°-10°C à +95°C - Livré sans manomètre.

•Les Atouts de l'article:

Réducteur de pression bronze av. filtre Thermador R68150 MM 2" 25 bar T°-10°C à +95°C - Livré sans manomètre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver