• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - R79112 - Manchette Cuivre 130mm 90°C

  • Manchette d'attente Cuivre entraxe130 mm Tmax 90°C Code usine : R79112
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : R79112
    • Référence Sonepar : 00928004476
    • EAN : 3523830044763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANCHETTE D'ATTENTE POUR COMPTEUR 130 MM