« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - R90050 - Réducteur de pression 900 2"
Réducteur de pression 900 2" Corps Bronze à raccord Union
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : R90050
Référence Sonepar : 00928012837
EAN : 3523830128371
Description
Réducteur de pression corps bronze et sans plomb entraxe 254 mm raccord 2" température de 5 à 85 °C. Siège en inox et filtre incorporé