« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - TAC32 - Therm IP54 0°à 40°C 0,90m C/F
Th. Méca. IP54 0°C/+40°C Chaud/Froid sonde Ø6x119 mm / 0,9 m à bulbe
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : TAC32
Référence Sonepar : 00928506069
EAN : 3523830010942
Description
Thermostat étanche IP54 Thermador à sonde déportée Ø 6 x 119mm - Capillaire 0.90 m, plage de réglage : 0° à 40°C Chaud/Froid