« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - TB - Thermomètre à bracelet
Thermomètre à bracelet Cadran 0 / 120°
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : TB
Référence Sonepar : 00928505531
EAN : 3523830004811
Description
Thermomètres à cadran 0°C à 120°C. Fourni avec bracelet pour tube jusqu'à 1"1/2, diamètre 63.