« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - TR - Thermomètre à ressort
Thermomètre à ressort Cadran 0 / 120°
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : TR
Référence Sonepar : 00928505532
EAN : 3523830004835
Description
Thermomètres à cadran 0-120°C, fourni avec ressort pour tube jusqu'à 1".Diamètre 63mm.