• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - UDE100DO - douchette 65mm 1jet blanc

  • douchette chantier 65mm blanc 1jet
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : UDE100DO
    • Référence Sonepar : 00928010391
    • EAN : 3523830103910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

douchette chantier 65mm blanc 1jet

•Les Atouts de l'article:

Douchette ABS blanc Ø 65 mm 1 jet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver