« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - VD638062 - Vanne directionnelle 2V 1"
Vanne à sphère grand débit 2 Voies Code usine : 638062
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : VD638062
Référence Sonepar : 00928533990
EAN : 8016615339901
Description
Vanne directionnelle 2 voies Thermador Caleffi grands débits 1" 230V