« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - VD638063 - Vanne directionnelle 3V 1"
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638063
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : VD638063
Référence Sonepar : 00928533991
EAN : 8016615339918
Description
Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 1" 230V