• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - VD638082 - Vanne directionnelle 2V 1" 1/2

  • Vanne à sphère grand débit 2 Voies Code usine : 638082
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : VD638082
    • Référence Sonepar : 00928534005
    • EAN : 8016615340051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vanne directionnelle 2 voies Thermador Caleffi grands débits 1"1/2 230V