« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - VDC3V26CF - Van. de zone 3 voies 1" 40s
Vanne de zone chauffage rafraîchissement 3 voies 1" 40s code usine : 644562
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : VDC3V26CF
Référence Sonepar : 00928012910
EAN : 3523830129101
Description
Vanne de zone chauffage et rafraîchissement 3 voies raccord 1" moteur 230 V. Ouverture en 40 secondes. Toutes positions. Pression maximale d'exercice 10 bar. Plage de température -10 °C à 110 °C