« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - ZVES500 - Vessie Butyle P.vase CE 500 L
Vessie Butyle pour vase CE 500L pré-gonflé 2 bar
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : ZVES500
Référence Sonepar : 00928505374
EAN : 3523839001248
Description
Vessie en Butyle de remplacement pour vase ACS 500L(référence VCE500) pré gonflé 2 bar THERMADOR