• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermor - 526784 - AÉROLIA 11kW TRI R410A

  • Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 11kW triphasé R410A
    • Fabricant : Thermor
    • Réf. fabricant : 526784
    • Référence Sonepar : 00018526784
    • EAN : 3546335267840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 11kW triphasé R410A

•Les Atouts de l'article:

Classe énergétique A++/A+ en chauffage (35°C/55°C) SCOP 35°C = 3,92SCOP 55°C = 2,87 Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)

•Les Atouts de la gamme:

Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière SAV Express Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START 75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique

•Quelques mots du fabricant :

La solution pompe à chaleur air-eau split optimale pour tous vos projets de rénovation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver