« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermor - 555277 - JOINT
Joint Torique Acs Tdh 500L A 3000L Tb
Fabricant : Thermor
Réf. fabricant : 555277
Référence Sonepar : 00018555277
EAN : 3410535552771
Description
Joint torique ACS trou d'homme 500l a 3000l taille basse