• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermor - 873289 - NAGANO UI MUR PURE 4200W NOIRE

  • PAC air-air / Climatisation réversible Nagano Pure UI Murale Noire 4200W R32
    • Fabricant : Thermor
    • Réf. fabricant : 873289
    • Référence Sonepar : 00018873289
    • EAN : 3546338732895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale Noire 4200W R32

•Les Atouts de l'article:

Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur

•Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur

Confort

Fonctionnement très silencieux (19dB(A)(selon modèle)) et possibilité d’orienter le flux d’air

Classe énergétique(selon modèle) Mode froid : A+++ Mode chaud : A++

Disponible en blanc mat et noire

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone via l’application Intelligent Air

La fonction ECOPILOT détecte l’absence de personnes et l’appareil bascule en mode ECO



•Quelques mots du fabricant :

Le confort en toutes saisons

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver