• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermor - 874432 - PECS MP 150L

  • PECS Preparateur d'eau Chaude à Echangeur Annulaire 150L multiposition
    • Fabricant : Thermor
    • Réf. fabricant : 874432
    • Référence Sonepar : 00018874432
    • EAN : 3546338744324
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PECS - Preparateur d'eau Chaude à Echangeur Annulaire 150L multiposition - installation verticale ou horizontale - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' et sans aquastat

•Les Atouts de l'article:

Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive. Limitez le gaspillage ! S'installe horizontalement ou verticalement. Se pilote grâce à la chaudière. Échangeur annulaire à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge). Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation. Fabriqué en France.

•Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique C. SAV Express 24h. En complément d'une chaudière. S'installe horizontalement ou verticalement.Trépied universel en option. Facile à installer. Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement. Échangeur annulaire à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge).Isolation en mousse polyuréthanne 0 % CFC.Classe énergétique C. Kit électrique 2200 W TC en option. Kit aquastat en option si absent de la chaudière. Pas d'entretien. Pas de résistance donc faible entartrage. Protection anti corrosion : cuve émaillée et anode magnésium.

•Quelques mots du fabricant :

Idéal en complément d’une chaudière

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver