• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - 204210-5 - COSSE RONDE 13. 5X6. 3MM - M12

  • Cosse ronde 13. 5X6. 3MM - M12
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : 204210-5
    • Référence Sonepar : 00161001120
    • EAN : 5414363111610
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse ronde 13. 5X6. 3MM - M12

•Les Atouts de l'article:

Borne annulaire de fil d'aimant perçant l'isolant, longueur 1,58 pouces, largeur 0,81 pouces, longueur des dents 0,61 pouces, largeur des dents 0,53 pouces, taille du goujon 1/2 pouce, gamme de fils # 12 AWG - # 4 AWG 10380 zone de mil circulaire - Zone de 52,480 mil circulaire, alliage de cuivre, plaqué étain

•Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver