« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - 256-30695-422 - #6 CU STD BRL. 1HOLE.5 BOLT
Copper One-Hole Lug Standard Barrel Peep Hole Max 35kV Wire Size #6 AWG 1/2 Inc
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : 256-30695-422
Référence Sonepar : 00161224601
EAN : 5415022246018
Description
Copper One-Hole Lug Standard Barrel Peep Hole Max 35kV Wire Size #6 AWG 1-2 Inch Bolt Size 1-2 Inch Hole Spacing Tin Plated Die Colo r Code Blue Die Code 24