• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - JTB-500 - JAR CABLE COLS UV NOIR NYL

  • Jarre Mix colliers 3 tailles différentes Noir anti-UV
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : JTB-500
    • Référence Sonepar : 00161003425
    • EAN : 5414363073963
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jarre Mix colliers 3 tailles différentes Noir anti-UV

•Les Atouts de l'article:

Pot contenant 200 pièces de serre-câble TY100-18-X-100, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105°C(220°F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 évalué pour le plénum AH-2, longueur de 111,76mm (4,4pouces), largeur de 2,413mm (0,095pouces), épaisseur de 1,12mm (0,044pouces), résistance à la traction de 80N (18 Pounds)), 200 pièces de TY175-50-X-100 (attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105°C(220°F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 186,436mm (7,34pouces), largeur de 4,674mm (0,184pouces), épaisseur de 1,245 mm (0,049 pouces), résistance à la traction de 220N (50 Pounds)) et 100 pièces de TY125-40-X-100 (attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour Températures jusqu'à 105°C(220°F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2 , Longueur de 141,48mm (5,57pouces), Largeur de 3,556mm (0,140pouces), Épaisseur de 1,168mm (0,046pouces), Indice de résistance à la traction de 180 Newtons (40 livres), Indice de résistance à la traction UL de 133N(3 Pounds))

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver