• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - JTB1-500 - JAR CABLE COLS UV NOIR NYL

  • Jar Cable Cols Uv Noir Nyl
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : JTB1-500
    • Référence Sonepar : 00161839660
    • EAN : 5414363025061
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jar Cable Cols Uv Noir Nyl

•Les Atouts de l'article:

Pot contenant 200 pièces de TY100-18-X-100 (attache de câble, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, type UL / EN / CSA62275 2/21 évalué pour le plénum AH-2, longueur de 111,76 mm (4,4 pouces), largeur de 2,413 mm (0,095 pouces), épaisseur de 1,12 mm (0,044 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)), 200 Morceaux de TY175-50-X-100 (attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 186,436 mm (7,34 pouces), Largeur de 4,674 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,245 mm (0,049 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)) et 100 pièces de TY125-40-X-100 (attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour AH-2 Plenu m, longueur de 141,48 mm (5,57 pouces), largeur de 3,556 mm (0,140 pouces), épaisseur de 1,168 mm (0,046 pouces), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), résistance à la traction UL de 133 newtons (30 livres) ))

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver