• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - JTN-500 - TYFAST-JARRE 500 COL.3 DIM NAT

  • Jarre Mix colliers 3 tailles différentes Naturel
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : JTN-500
    • Référence Sonepar : 00161003426
    • EAN : 5414363186274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jarre Mix colliers 3 tailles différentes Naturel

•Les Atouts de l'article:

Pot contenant des attaches de câble en polyamide naturel (nylon 6,6), pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), quantité de 200 attaches Longueur de 112 mm (4,4 pouces), largeur de 2,34 mm (0,092 pouces), épaisseur de 1,1 mm (0,042 Pouces), indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), quantité de 100 attaches de longueur de 142,2 mm (5,6 pouces), largeur de 6,1 mm (0,24 pouces), épaisseur de 1,1 mm (0,04 pouces), résistance à la traction de 180 Newtons (40 livres) et quantité de 200 attaches Longueur de 186 mm (7,32 pouces), largeur de 4,6 mm (0,18 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), spécification militaire MS-3367-1

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver