• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - PKFS13/BL/50M - 13MM PEEK CONDUIT BLACK 50M

  • Gaine PK Poids std Ø13mm PEK Low Fire Hazard - Noir
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : PKFS13/BL/50M
    • Référence Sonepar : 00161302575
    • EAN : 5020963025754
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine PK Poids std Ø13mm PEK Low Fire Hazard - Noir

•Les atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver