• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - TY100-18-39-100 - COL. 2.4X111MM 80N 105°C

  • Collier 2.4X111mm 80N 105°C
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : TY100-18-39-100
    • Référence Sonepar : 00161002862
    • EAN : 5414363060291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier 2.4X111mm 80N 105°C

•Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 102,1 mm (4,02 pouces) , Largeur de 2,54 mm (0,10 pouces), Épaisseur de 1,12 mm (0,04 pouces), Indice de résistance à la traction de 80 Newtons (18 livres), Paquet de 100

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver