« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY125-40X - Colliers 3.6 x 143mm Noir UV
Colliers 3.6 x 143mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 180N Pour toron de 1.5 à 32mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY125-40X
Référence Sonepar : 00161002888
EAN : 5414363060680
Description
Collier 3.6X141mm 180N Noir UV
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques