« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY175-50X - Colliers 4.7 x 188mm Noir UV
Colliers 4.7 x 188mm Noir UVPA 6.6 Résistance : 222N Pour toron de 3.2 à 57mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY175-50X
Référence Sonepar : 00161002906
EAN : 5414363060956
Description
Collier 4.7X186mm 220N Noir UV
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques