« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY225-50 - Colliers 4.7 x 228mm Naturel
Colliers 4.7 x 228mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 222N Pour toron de 3.2 à 57mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY225-50
Référence Sonepar : 00161002934
EAN : 5414363061335
Description
Collier 4.7X228mm 220N Naturel
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques