« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY300-40X - Colliers 3.6 x 290mm Noir UV
Colliers 3.6 x 290mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 180N Pour toron de 6.4 à 76mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY300-40X
Référence Sonepar : 00161003104
EAN : 5414363063988
Description
Collier 3.6X290mm 80N Noir UV
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques