« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY300-50X-100 - Colliers 4.7 x 304mm Noir
Colliers 4.7 x 304mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 222N Pour toron de 3.2 à 76mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY300-50X-100
Référence Sonepar : 00161003119
EAN : 5414363075325
Description
Collier 4.7X291mm 220N Noir UV
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques