« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY400-120 - Colliers 7.6 x 374mm Naturel
Colliers 7.6 x 374mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 540N Pour toron de 15 à 102mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY400-120
Référence Sonepar : 00161003131
EAN : 5414363064411
Description
Collier 7.6X375mm 540N Naturel
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques