« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thomas & Betts - TY400-50-100 - Colliers 4.7 x 366mm Naturel
Colliers 4.7 x 366mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 222N Pour toron de 3.2 à 102mm
Fabricant : Thomas & Betts
Réf. fabricant : TY400-50-100
Référence Sonepar : 00161003147
EAN : 5414363064619
Description
Collier 4.7X363mm 220N Naturel
•Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-FAST tout plastiques